CHF 63.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 200 |
Typ | 207 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 22 kN |
Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.304 kg |