Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 312-2Z

  • ERIKS:23756674
  • Hersteller:312-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
300
Typ
312
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
91.3 kN
Statische Belastung
78 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.89 kg