CHF 82.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 300 |
Typ | 307 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Dynamische Belastung | 39.1 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.49 kg |