Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 208 NR

  • ERIKS:23755349
  • Hersteller:208 NR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten, Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
200
Typ
208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Dynamische Belastung
33.6 kN
Statische Belastung
26.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.393 kg