Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 311-ZNR

  • ERIKS:23756670
  • Hersteller:311-ZNR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten, Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
300
Typ
311
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Dynamische Belastung
79.2 kN
Statische Belastung
67 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
1.5 kg