CHF 185.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6306 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 15 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.346 kg |
CHF 103.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026