CHF 78.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6303 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 36000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Gewicht | 0.108 kg |
CHF 43.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026