CHF 176.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6208 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 25.1 kN |
Statische Belastung | 17.6 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.342 kg |