SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6207

  • ERIKS:23771839
  • Hersteller:W 6207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.262 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen S6207-HLC

  • ERIKS:12624489
  • Manufacturer:053989961-0000

CHF 78.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026