SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6206

  • ERIKS:24004668
  • Hersteller:W 6206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
19 kN
Statische Belastung
11.4 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.185 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen S6206-HLC

  • ERIKS:12624488
  • Manufacturer:053972864-0000

CHF 48.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026