SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6204

  • ERIKS:23771831
  • Hersteller:W 6204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
12.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.102 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen S6204-HLC

  • ERIKS:12624486
  • Manufacturer:053972414-0000

CHF 25.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026