CHF 35.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.07inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6203 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 8.06 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 40000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Gewicht | 0.062 kg |
CHF 19.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026