Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6202/C3

  • ERIKS:23771827
  • Hersteller:W 6202/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.6 kN
Referenzdrehzahl
48000 rpm
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Gewicht
0.042 kg