Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6202

  • ERIKS:23771824
  • Hersteller:W 6202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.6 kN
Referenzdrehzahl
48000 rpm
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Gewicht
0.04 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen S6202-HLC

  • ERIKS:12624484
  • Manufacturer:053970438-0000

CHF 15.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026