CHF 172.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6008 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14.6 kN |
Statische Belastung | 11.4 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.169 kg |