CHF 116.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6007 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.14 kg |