SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6006

  • ERIKS:23771764
  • Hersteller:W 6006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6006
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.3 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.105 kg
Alternativen

CHF 50.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026