Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6004

  • ERIKS:23771758
  • Hersteller:W 6004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6004
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
9.36 kN
Statische Belastung
5.1 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Gewicht
0.059 kg
Alternativen

CHF 28.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026