CHF 23.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6001 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.42 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
Gewicht | 0.017 kg |