SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6000

  • ERIKS:24004653
  • Hersteller:W 6000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.09inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6000
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
3.97 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Gewicht
0.016 kg