CHF 14.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61902 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.36 kN |
Statische Belastung | 2.24 kN |
Referenzdrehzahl | 56000 rpm |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Gewicht | 0.0161 kg |
Gewicht | 0.035 lb |
B | 7 mm |
D | 28 mm |
d | 15 mm |