Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6330 M/C3HVL2071

  • ERIKS:13529823
  • Hersteller:6330 M/C3HVL2071
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bei Lagern in Elektromotoren, Generatoren oder vergleichbaren Geräten besteht die Gefahr, dass die Oberflächen der Wälzkörper und der Laufrillen im Lager durch den Stromdurchgang beschädigt werden und sich die Qualität des Schmierfetts schnell verschlechtert. Das Risiko der sogenannten „Elektroerosion“ nimmt erheblich zu, wenn ein Frequenzregler den Motor steuert. Zum Schutz der Lager vor Stromdurchgang hat SKF die INSOCOAT-Lager entwickelt.

INSOCOAT-Lager mit beschichtetem Außenring
Lager mit elektrischer Beschichtung auf den Außenflächen des Außenrings sind die gebräuchlichsten Lager. Sie sind mit der Ergänzung VL0241 gekennzeichnet.

INSOCOAT-Lager mit beschichtetem Innenring
Lager mit einer stromisolierten INSOCOAT-Beschichtung in der Bohrung des Innenrings bieten zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen durch Strom, und zwar dank der höheren Impedanz durch die kleinere beschichtete Oberfläche. Sie sind mit der Ergänzung VL2071 gekennzeichnet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'406.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'763.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6330
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard