Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6330/C3VL2071

  • ERIKS:24002661
  • Hersteller:6330/C3VL2071
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Innenrings mit Stromdurchschlagfestigkeit bis 1 000 V.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'147.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'402.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6330
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
276 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
22.75 kg