Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6328/C3VL2071

  • ERIKS:24002660
  • Hersteller:6328/C3VL2071
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Innenrings mit Stromdurchschlagfestigkeit bis 1 000 V.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'670.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'886.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6328
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
62 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
251 kN
Statische Belastung
245 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
18.203 kg