CHF 3'096.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'347.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6326 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 242 kN |
Statische Belastung | 216 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 17.645 kg |