Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6324 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759171
  • Hersteller:6324 M/C3VL0241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager. Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Außenrings mit Stromdurchschlagfestigkeit bis 1 000 V.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'350.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'540.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6324
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
186 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
14.569 kg