CHF 2'350.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'540.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6324 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 186 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 12.16 kg |