Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6322/C3VL0241

  • ERIKS:23759166
  • Hersteller:6322/C3VL0241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager. Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Außenrings mit Stromdurchschlagfestigkeit bis 1 000 V.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'511.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'633.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6322
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
180 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
9.318 kg