CHF 1'218.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'317.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6318 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 151 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 5.715 kg |