CHF 1'003.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'084.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6317 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 96.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 4.07 kg |