CHF 1'172.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'267.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6316 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 4.141 kg |