CHF 1'126.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'217.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6315 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 76.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 3.561 kg |