Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6312 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759035
  • Hersteller:6312 M/C3VL0241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager. Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Außenrings mit Stromdurchschlagfestigkeit bis 1 000 V.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 493.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 533.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6312
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
1.978 kg