CHF 388.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 420.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6311 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 74.1 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 1.647 kg |