CHF 1'672.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'807.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6222 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 151 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 5.294 kg |