Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6222/C3VL0241

  • ERIKS:23758670
  • Hersteller:6222/C3VL0241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager. Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Außenrings mit Stromdurchschlagfestigkeit bis 1 000 V.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'337.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'446.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6222
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
4.248 kg