Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6214 M/C4VL0241

  • ERIKS:23758548
  • Hersteller:6214 M/C4VL0241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager. Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Außenrings mit Stromdurchschlagfestigkeit bis 1 000 V.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6214
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
1.266 kg