CHF 35.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 729124 |
Typ | Ball Bearing Hub Bearing Unit |
Material | Stahl |
Käfig | Blech |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 4400 kN |
Statische Belastung | 93000 kN |
Referenzdrehzahl | 180000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 28 kN |
Grenzdrehzahl | 90000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 45813 kg |
da_max | 72 mm |
B | 88 mm |
b | 88 mm |
C | 15 mm |
D | 500 mm |
d | 500 mm |
D1 | 230 mm |
d1 | 230 mm |
D2 | 220 mm |
d2 | 342 mm |
Da_max | 72 mm |
f | 28 mm |