SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager T4DB 170

  • ERIKS:13201668
  • Hersteller:T4DB 170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 782.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 845.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser Außenring
230 mm
Breite gesamt
32 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
307 kN
Statische Belastung
440 kN
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm