CHF 68.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 85.552 mm |
Breite gesamt | 23 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |