SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager M 12649/610

  • ERIKS:13200184
  • Hersteller:M 12649/610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
21.43 mm
Außendurchmesser Außenring
50.005 mm
Breite gesamt
17.526 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
45.4 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager M12649/M12610

  • ERIKS:11503023
  • Manufacturer:100057804

CHF 30.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026