CHF 90.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 53.975 mm |
Außendurchmesser Außenring | 88.9 mm |
Breite gesamt | 19.05 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 71.5 kN |
Statische Belastung | 78 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
CHF 67.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026