CHF 45.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45.242 mm |
Außendurchmesser Außenring | 77.788 mm |
Breite gesamt | 19.842 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 66.8 kN |
Statische Belastung | 69.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |