CHF 22.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser Außenring | 45.256 mm |
Breite gesamt | 16.637 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |