CHF 34.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 59.131 mm |
Breite gesamt | 16.82 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |