CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 29 mm |
Außendurchmesser Außenring | 50.29 mm |
Breite gesamt | 15.33 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |