SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager L 432348/310

  • ERIKS:13200174
  • Hersteller:L 432348/310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
158.75 mm
Außendurchmesser Außenring
205.583 mm
Breite gesamt
23.812 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
280 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm