SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager HM 803146/2/CL7C

  • ERIKS:13701210
  • Hersteller:HM 803146/2/CL7C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
41.3 mm
Außendurchmesser Außenring
82.813 mm
Breite gesamt
30.672 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein