CHF 231.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95.25 mm |
Außendurchmesser Außenring | 168.275 mm |
Breite gesamt | 41.275 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 288 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |