CHF 525.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 568.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 133.35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 196.85 mm |
Breite gesamt | 46.038 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 395 kN |
Statische Belastung | 585 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |